• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Lama per sega a sciabola 300X6 mm WRECKER HM-equipped

Codice art.: 48005243
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Lama per seghetto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 48005243
EAN / GTIN 045242568000
Codice del produttore 48005243
Numero-L L01490 56

Descrizione

Descrizione:

  • Le male multimateriale WRECKER™ con denti al carburo tagliano tutti i materiali dal metallo spesso, ghisa, legno con chiodi, viti temprate e bulloni
  • Durata fino a 50 volte maggiore rispetto alle lame Bi -metalliche standard
  • I denti in carburo garantiscono una lunga durata anche nelle applicazioni più difficili
  • Fino al 25% di tagli in più per carica rispetto alle lame bimetalliche standard
  • Ottimizzate per l'uso con utensili a batteria
  • FANG TIP™ per una facile affondamento e il raggiugimento di aree ristrette
  • Robusto corpo della lama da 1,27 mm per tagli diritti precisi
  • Altezza della lama di 25 mm per una migliore stabilità e vibrazioni minime
  • Ideale per demolizioni di più materiali (legno con chiodi o elementi di fissaggio temprati, ghisa e metallo spesso)

Proprietà:

  • Profondità di taglio max. Profondità di taglio nell'acciaio [mm]: 5 - 13
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: TCT WRECKER 300 x 6 - 1pc
  • Profondità di taglio (in lamiera d'acciaio, 400 N/mm²): 13

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello