• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Lama per sega a sciabola 150X8 mm torcia HM-equipaggiata

Codice art.: 48005201
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Lama per seghetto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 48005201
EAN / GTIN 045242521036
Codice del produttore 48005201
Numero-L L01490 37

Descrizione

Descrizione:

  • Denti con riporto in Carburo garantiscono una maggiore durata nelle applicazioni gravose
  • Fino a 50 volte più durature rispetto alle lame Bi-Metalliche
  • Corpo robusto di spessore 1.27 mm per precisi tagli diritti
  • Altezza della lama pari a 25 mm per la massima stabilità e la riduzione delle vibrazioni

Proprietà:

  • Profondità di taglio max. Profondità di taglio nell'acciaio [mm]: 5 - 13
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: TCT TORCH 150 x 7 - 1pc
  • Profondità di taglio (in lamiera d'acciaio, 400 N/mm²): 13

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello