Lama per sega universale SZ BL 100X14 p5m

Codice art.: 48005181
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Lama per seghetto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 48005181
EAN / GTIN 045242082827
Codice del produttore 48005181
Numero-L L01490 127

Descrizione

Descrizione:

  • Geometria del dente ottimizzata per la massima velocità e durata
  • Geometria del dente ottimizzata per la massima velocità e durata.Costruzione Bi-metallica dei denti con l'8% di Cobalto migliorano ulteriormente le performance e la vita utile
  • Rafforzata la zona dell’attacco mediante stampaggio di rinforzi metallici in modo da rendere questa lama 2x più resistente alle flessioni rispetto alla costruzione standard
  • Corpo della lama 0,90 millimetri di spessore ottimizzato per la massima velocità e flessibilità

Proprietà:

  • Capacità massima di taglio nell'alluminio [mm]: 6 Capacità di taglio in alluminio [mm]: 3 - 10
  • Profondità di taglio max. Profondità di taglio in acciaio [mm]: 3 - 10
  • Contenuto della confezione: 5
  • Variante di prodotto: SM 100 x 14 Tpi - 5 pz
  • Profondità di taglio (in lamiera d'acciaio, 400 N/mm²): 10
  • Profondità di taglio: 10

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello