• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Smontaggio della lama per sega alternativa 300/5 mm (5 pezzi)

Codice art.: 48005037
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Lama per seghetto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 48005037
EAN / GTIN 045242082711
Codice del produttore 48005037
Numero-L L01490 47

Descrizione

Descrizione:

  • FANG TIP: per un facile affondamento nel materiale in aree ristrette
  • NAIL GUARD : Protegge i denti durante l'applicazione quando i denti della lama incontrano elementi ferrosi come chiodi, bulloni, ect
  • Questo ne aumenta la durata e la vita utile
  • Durezza: 1,25 mm di spessore della lama ideale per legno con chiodi e bulloni
  • Velocità: la particolare geometria della lam permette un veloce rimozione del materiale e un taglio più veloce
  • Forma Inclinata: ottima per il taglio ad immersione e per raggiungere in aree ristrette
  • Flessibilità: costruzione bi-metallica permette alla lama di piegarsi e flettere senza rompersi

Proprietà:

  • Profondità massima di taglio nel legno Profondità di taglio nel legno [mm]: 10 - 250
  • Contenuto della confezione: 5
  • Variante di prodotto: THIN KERF 300 mm - 5 pz
  • Profondità di taglio (nel legno): 250

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello