Lama per sega a sciabola da 230/5 mm (5 parti) l'ax

Codice art.: 48005026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Lama per seghetto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 48005026
EAN / GTIN 045242082995
Codice del produttore 48005026
Numero-L L01490 1

Descrizione

Descrizione:

  • FANG TIP: per un facile affondamento nel materiale in aree ristrette
  • NAIL GUARD : Protegge i denti durante l'applicazione quando i denti della lama incontrano elementi ferrosi come chiodi, bulloni, ect
  • Questo aumento la durata
  • Durezza: 1,60 mm di spessore della lama ideale per legno con chiodi e bulloni
  • Velocità: la particolare geometria della lama permette un veloce rimozione del materiale e un taglio più veloce
  • Forma Inclinata: ottima per il taglio ad immersione e per raggiungere in aree ristrette
  • Flessibilità: costruzione bi-metallo permette alla lama di piegarsi e flettere senza rompersi

Proprietà:

  • Profondità massima di taglio nel legno Profondità di taglio nel legno [mm]: 10 - 175
  • Contenuto della confezione: 5
  • Variante di prodotto: AX 230 - 5 pz
  • Profondità di taglio (nel legno): 175

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello