• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Lama per sega a sciabola 85/0,8 mm (5 parti) condotti di ventilazione

Codice art.: 48001630
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Lama per seghetto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 48001630
EAN / GTIN 045242300174
Codice del produttore 48001630
Numero-L L01490 79

Descrizione

Descrizione:

  • Taglio in affondamnto veloce e senza fatica in materiale di spessore di 0,6 mm
  • Non c'è bisogno di ulteriori utensili
  • Versatilità - corpo della lama affusolato che permette tagli a stretto raggio e tagli quadrati
  • Durata - Geometria del dente ottimizzata con 30 denti per pollice per taglio di materiali metallici con spessore di 0,6 - 1,5 mm o tubi metallici di ventilazione con spessore 0,8 mm

Proprietà:

  • Contenuto della confezione: 5
  • Variante del prodotto: Lama per canalizzazioni

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello