Pompa e adattatore del radiatore

Codice art.: 4800-4A
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
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
Codice articolo 4800-4A
EAN / GTIN 4000896156504
Codice del produttore 4800-4A
Numero-L L60140 3037
Produttore HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Controllo di difetti di tenuta di sistemi di raffreddamento e circuiti di riscaldamentoAdattatore per radiatore (utilizzato allo stesso tempo come adattatore per gli adattatori per radiatori HAZET senza nipplo di raccordo) per:
  • Autovetture:
    • ALFA ROMEO 147 ∙ 164 ∙ 166 ∙ GT ∙ Mito
    • CITROËN Berlingo dal 1998 ∙ C1 HDi ∙ C2 ∙ C3 ∙ C4 ∙ C5 ∙ C6 ∙ C8 ∙ Jumper ∙ Jumpy ∙ Nemo ∙ Picasso
    • DACIA Dokker ∙ Duster ∙ Lodgy ∙ Logan ∙ Sandero
    • FERRARI Chiusura filettata
    • FIAT 500 dal 2007 ∙ Bravo ∙ Dobló ∙ Ducato ∙ Fiorino ∙ Grande Punto ∙ Idea ∙ Linea ∙ Multipla ∙ Panda ∙ Punto ∙ Qubo ∙ Scudo ∙ Seicento ∙ Stilo ∙ Tempra ∙ Tipo ∙ Ulysse
    • FORD Ka dal 2009
    • LANCIA Delta ∙ Musa ∙ Phedra ∙ Thesis ∙ Ypsilon
    • LAND ROVER Defender TD5 ∙ Freelander 2,0 DI
    • MASERATI Chiusura filettata
    • MERCEDES-BENZ Citan
    • MINI Mini dal 2007
    • MITSUBISHI Carisma D fino al 2003 ∙ Space Star D
    • NISSAN Interstar ∙ Kubistar ∙ Micra ∙ Primastar ∙ Qashqai
    • OPEL Combo D ∙ Crossland X ∙ Grandland X ∙ Movano ∙ Zafira Life
    • PEUGEOT 206 ∙ 207 ∙ 307 dal 2004 ∙ 308 ∙ 406 ∙ 807 dal 2004 ∙ Expert ∙ Partner
    • RENAULT Avantime ∙ Espace ∙ Master ∙ Mégane ∙ Laguna ∙ Trafic ∙ Twingo
    • Volvo 850 ∙ 960 ∙ C 70 fino al 2007 ∙ S 40 fino al 2003 ∙ S 60 fino al 2007 ∙ S 80 fino al 2007 ∙ V 40 fino al 2003 ∙ V 70 fino al 2007 ∙ XC 90 fino al 2007
  • Veicoli industriali / Veicoli agricoli:
    • CASE CVX ∙ Maxxum ∙ Optum ∙ Puma CS, SBS, LBS
    • CLAAS Arion ∙ Axion
    • DEUTZ motori 3,6 PowerPack ∙ BF6M1013FC ∙ TCD2013L6 2V e 4V ∙ Genset 250kVA
    • FENDT Vario dal 2000 ∙ Mietitrebbia Serie L
    • FIAT M100 ∙ 115 ∙ 135 ∙ 165
    • HATZ 4H50tic
    • IVECO Eco Daily con chiusura blu
    • NEW HOLLAND T6 ∙ T7, T7 Elite Pack ∙ TVT
  • Filetto appositamente concepito per l‘apertura del serbatoio di compensazione (attacco a baionetta su 4800-3 ∙ 10 ∙ 11 ∙ 16 ∙ 22 ∙ 23)
  • Nipplo di accoppiamento per il raccordo al giunto rapido della pompa radiatore 4800-1 e pezzo intermedio 4800-2 o sistema per riempimento sotto vuoto HAZET 4801-1 e 4802-1
  • Made in Germany
  • Peso netto (kg): 0.01 kg

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello