• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Pinza di precisione per anelli di sicurezza per anelli di sicurezza interni a fori rivestiti in resina sintetica antiscivolo bonderizzata grigia 165 mm

Codice art.: 48 41 J21
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 6 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 6 Pezzi
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
Tipo di prodotto Pinza per anelli di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 48 41 J21
EAN / GTIN 4003773080695
Codice del produttore 48 41 J21
Numero-L L70010 1600

Descrizione

Descrizione:

  • per elevate sollecitazioni nell'impiego continuo: durata fino a dieci volte superiore rispetto ai becchi torniti
  • con punte inserite per lavorare in modo sicuro
  • articolazione a vite: alta precisione e movimento ottimale
  • manici con rivestimento in resina sintetica antiscivolo
  • con meccanismo di limitazione apertura/chiusura pinza (regolabile in battuta)
  • Regolazione mediante vite a esagono cavo incassato
  • ideale per la produzione di serie, evita in modo efficace una dilatazione eccessiva degli anelli

Proprietà:

  • Capacità per diametro del foro: Ø 19 - 60 mm
  • Punte (diametro): Ø 1,8 mm
  • bonderizzata grigia
  • rivestita con plastica antiscivolo

Norma:

DIN 5256 D

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello