Esecuzione:
assemblato
Descrizione:
Coperchio pieghevole per carrello ribaltabile, apribile su 2 lati. Può essere bloccato in posizione chiusa mediante ganci a molla. La parte anteriore aperta può essere protetta contro il capovolgimento involontario durante il processo di ribaltamento mediante ganci a molla. Anche la parte posteriore aperta del coperchio può essere bloccata. Listello di presa ripiegato nella parte anteriore e posteriore. Lamiera di acciaio da 1,5 mm, irrigidita dall'interno con rinforzi piatti in acciaio 15 x 3 mm. Nessun bordo esposto per evitare rischi di taglio. Verniciatura a polvere, blu RAL 5007. Può essere installato successivamente. Supplemento di prezzo per carrello ribaltabile.
Proprietà:
Lunghezza totale (mm): 1321
Larghezza totale (mm): 794
Colore: blu brillante
Nota: per carrello ribaltabile 4703