• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Sotto-maglia XLIGHT, 100% Merino 4XL

Codice art.: 4799173498354XL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
Colore gelb
Taglia unisex 4XL
Tipo di prodotto Sotto-maglia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4799173498354XL
EAN / GTIN 7330509545515
Codice del produttore 4799173498354XL

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% lana Merino, single jersey, 160 g/m²
Finitura
Dorso allungato, Finitura morbida sul fondo
Dettagli
Collo rotondo
Cuciture in colore a contrasto
Funzionalità
Vestibilità slim
Temperatura consigliata da +10 °C a -10 °C.

Descrizione:

  • Top intimo sottile e leggero in 100% lana Merino Superfine che mantiene caldi e asciutti tutto l'anno
  • Il materiale è una lana Merino extra sottile che fornisce un buon isolamento con eccellenti proprietà di traspirazione e termoregolazione
  • Temperatura consigliata da +10°C a -10°C

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello