Bilancia con piattaforma di pesata, modello DS ad alta risoluzione 36 kg

Codice art.: 479611 36
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 76,80 € /pz.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo massimo di pesatura (kg) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo massimo di pesatura 0 kg - 36 kg
Risoluzione 0,2 g
Altezza cifre unità di visualizzazione 18 mm
Riproducibilità 0,2 g
Denominazione originale prodotto DS
Tempo di oscillazione 3 s
Peso minimo del pezzo 2 g
Dimensione piano di pesata 308×318 mm
Alimentazione Alimentazione a batteria
Peso netto 9,5 kg
Tipo di prodotto Bilancia con piattaforma

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 479611 36
EAN / GTIN 4045761357013

Descrizione

Esecuzione:

  • Robusta bilancia con piattaforma di pesata utilizzabile per pesare pacchi, come bilancia industriale e contapezzi.
  • Unità di visualizzazione (cifre di 21 mm), installabile a distanza dalla piattaforma mediante il cavo flessibile.
  • Robusta piattaforma con calotta protettiva per l’unità di visualizzazione.
  • Utilizzo semplice e intuitivo mediante il menu di dialogo (sì / no) sul display.
  • Funzionamento a batteria e con alimentazione di rete (batteria su richiesta).
  • Pesi di riferimento (ad es. peso delle viti) liberamente programmabili.
  • Ottimizzazione automatica del riferimento per ottenere un conteggio esatto.
  • Programma di regolazione CAL: per l’autotaratura (peso campione necessario su richiesta).
  • Contapezzi: quantità di riferimento selezionabile 1, 5, 10, 20 pezzi.
  • Commutazione del display da pezzo a peso.
  • Sottrazione numerica della tara per conoscere il peso del contenitore. Utile per controllare il volume di riempimento.
  • Determinazione della percentuale: visualizzazione dello scostamento dal peso di riferimento in % invece che in grammi.
  • KERN Universal Port (KUP): consente il collegamento di adattatori di interfaccia KUP esterni (non inclusi nella fornitura) come ad es. RS-232, USB, ecc. per lo scambio di dati e comandi di controllo, di facile installazione.

Fornitura:

Incl. adattatore di rete 230 V / 50 Hz, calotta di protezione.

Accessori speciali:

Batteria interna ed esterna, peso campione, supporto a muro, stampante, stativo e adattatore di interfaccia come RS-232, USB, ecc. disponibili su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello