Bilancia con piattaforma di pesata, modello DS ad alta risoluzione 150 kg

Codice art.: 479611 150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 153,00 € /pz.
  • 284,00 € /pz.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo massimo di pesatura (kg) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Campo massimo di pesatura 0 kg - 150 kg
    Risoluzione 1 g
    Altezza cifre unità di visualizzazione 18 mm
    Riproducibilità 1 g
    Denominazione originale prodotto DS
    Tempo di oscillazione 3 s
    Peso minimo del pezzo 10 g
    Dimensione piano di pesata 500×400 mm
    Alimentazione Alimentazione a batteria
    Peso netto 19 kg
    Tipo di prodotto Bilancia con piattaforma

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 479611 150
    EAN / GTIN 4045761357037

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Robusta bilancia con piattaforma di pesata utilizzabile per pesare pacchi, come bilancia industriale e contapezzi.
    • Unità di visualizzazione (cifre di 21 mm), installabile a distanza dalla piattaforma mediante il cavo flessibile.
    • Robusta piattaforma con calotta protettiva per l’unità di visualizzazione.
    • Utilizzo semplice e intuitivo mediante il menu di dialogo (sì / no) sul display.
    • Funzionamento a batteria e con alimentazione di rete (batteria su richiesta).
    • Pesi di riferimento (ad es. peso delle viti) liberamente programmabili.
    • Ottimizzazione automatica del riferimento per ottenere un conteggio esatto.
    • Programma di regolazione CAL: per l’autotaratura (peso campione necessario su richiesta).
    • Contapezzi: quantità di riferimento selezionabile 1, 5, 10, 20 pezzi.
    • Commutazione del display da pezzo a peso.
    • Sottrazione numerica della tara per conoscere il peso del contenitore. Utile per controllare il volume di riempimento.
    • Determinazione della percentuale: visualizzazione dello scostamento dal peso di riferimento in % invece che in grammi.
    • KERN Universal Port (KUP): consente il collegamento di adattatori di interfaccia KUP esterni (non inclusi nella fornitura) come ad es. RS-232, USB, ecc. per lo scambio di dati e comandi di controllo, di facile installazione.

    Fornitura:

    Incl. adattatore di rete 230 V / 50 Hz, calotta di protezione.

    Accessori speciali:

    Batteria interna ed esterna, peso campione, supporto a muro, stampante, stativo e adattatore di interfaccia come RS-232, USB, ecc. disponibili su richiesta.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello