Esecuzione:
Materiale principale
68% lana, 30% modacrilico, 2% antistatico, merino interlock, resistente alla fiamma, 225 g/m²
Finitura
Dorso allungato
Polsino all'estremità della manica
Dettagli
Cuciture in colore a contrasto
Collo alto con cerniera coperta
Etichette di certificazione esterne
Descrizione:
- Top intimo ignifugo con mezza zip in lana merino di alta qualità
- La migliore qualità in termini di materiale e lavorazione garantisce tutti i requisiti di una buona biancheria intima
- Questo modello ha la schiena allungata e il colletto alto per un'eccellente protezione in condizioni climatiche fredde e rigide
- Oltre alla vestibilità ergonomica e alle proprietà protettive, questa biancheria intima ha la capacità della lana di trattenere il calore sia in condizioni di bagnato che di asciutto
- È ideale sia per gli ambienti interni che per quelli esterni
- Lavaggio in lavatrice delicato a 60ºC
- Certificato secondo la norma EN 1149-5: EN ISO 11612 A1, B1, C1 e IEC 61482-2, Classe 1
- EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6%
Norma:
- EN 1149-5
- ISO 11612 A1, B1, C1
- ELIM - 6,2 cal/cm²
- IEC 61482-2, APC 1
- EBT - 7,3 cal/cm²
- EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6%