{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Risoluzione | 20 g | |
Campo massimo di pesatura | 0 kg - 60 kg | |
Risoluzione | 10 g | |
Riproducibilità | 20 g | |
Denominazione originale prodotto | Modello EOC | |
Interfaccia | Interfaccia RS232C | |
Grado di protezione IP | IP 65 | |
Tempo di oscillazione | 2 s | |
Peso minimo del pezzo | 20 g | |
Dimensione piano di pesata | 500×400 mm | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Peso netto | 9 kg | |
Tipo di prodotto | Bilancia con piattaforma |
Codice articolo | 479606 60L | |
EAN / GTIN | 4045761192300 | |
Codice del produttore | EOC 60K-2L |