{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo massimo di pesatura | 0 g - 420 g | |
Risoluzione | 0,001 g | |
Riproducibilità | 0,002 g | |
Linearità | ±0,005 g | |
Denominazione originale prodotto | 572 | |
Tempo di oscillazione | 3 s | |
Peso minimo del pezzo | 0,01 g | |
Dimensione piano di pesata | ⌀ 106 mm | |
Larghezza | 180 mm | |
Profondità | 310 mm | |
Altezza | 85 mm | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria; Alimentazione di rete | |
Peso netto | 2,3 kg | |
Tipo di prodotto | Bilancia di precisione |
Codice articolo | 479521 420 | |
EAN / GTIN | 4045761356849 |