{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo massimo di pesatura | 3.600 g | |
Risoluzione | 0,01 g | |
Riproducibilità | 0,01 g | |
Linearità | ±0,05 g | |
Tempo di oscillazione | 3 s | |
Peso minimo del pezzo | 0,2 g | |
Dimensione piano di pesata | 130×130 mm | |
Larghezza | 163 mm | |
Profondità | 245 mm | |
Altezza | 79 mm | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081561 6LR61 | |
Peso netto | 1,4 kg | |
Tipo di prodotto | Bilancia di precisione |
Codice articolo | 479511 3600 | |
EAN / GTIN | 4045761243194 |