• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Bilancia compatta modello EMB 200 g

Codice art.: 479450 200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,63 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 90,60 € /pz.
  • 79,80 € /pz.
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo massimo di pesatura (g) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo massimo di pesatura 0 g - 200 g
Risoluzione 0,01 g
Denominazione originale prodotto EMB
Dimensione piano di pesata ⌀ 105
Larghezza 170 mm
Profondità 244 mm
Altezza 39 mm
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 LR6
Peso netto 0,5 kg
Tipo di prodotto Bilancia compatta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 479450 200
EAN / GTIN 4045761068469
Codice del produttore EMB 200-2

Descrizione

Esecuzione:

Bilancia semplice e compatta, particolarmente leggera.
Utilizzo semplice mediante 2 tasti.
  • Con funzione di tara per azzerare il display in modo semplice.
  • Alimentazione a batteria, spegnimento automatico dopo 3 minuti.
  • Possibilità di collegare l’alimentatore di rete.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081561 Dim. 6LR61.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello