{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Numero di batterie contenute | 3 | |
Campo massimo di pesatura | 0 kg - 100 kg | |
Risoluzione | 200 g | |
Denominazione originale prodotto | HCB | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081561 LR6 | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Larghezza corpo | 80 mm | |
Profondità corpo | 45 mm | |
Altezza corpo | 150 mm | |
Peso netto | 0,6 kg | |
Tipo di prodotto | Bilancia sospesa/per gru |
Codice articolo | 479435 100 | |
EAN / GTIN | 4045761030114 | |
Codice del produttore | HCB 100K200 |