{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Numero di batterie contenute | 1 | |
Campo massimo di pesatura | 0 kg - 50 kg | |
Risoluzione | 100 g | |
Denominazione originale prodotto | CH | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081561 6LR61 | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Larghezza corpo | 90 mm | |
Profondità corpo | 30 mm | |
Altezza corpo | 176,5 mm | |
Peso netto | 0,35 kg | |
Tipo di prodotto | Bilancia sospesa/per gru |
Codice articolo | 479430 50 | |
EAN / GTIN | 4045761027183 | |
Codice del produttore | CH 50K100 |