Misuratore di forza a molla Macro Line Newton 100 N

Codice art.: 479422 100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,63 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 58,80 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
23 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo massimo di pesatura (N) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo massimo di pesatura 100 N
Risoluzione 1 N
Lunghezza scala 140 mm
Sollevamento carico Gancio
Tipo di prodotto Dinamometro a molla

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 479422 100
EAN / GTIN 7612348800988

Descrizione

Esecuzione:

Bilance con elevata precisione, ±0,3 % del carico. Campo di tara fino al 20% della capacità. Utilizzabili in qualsiasi posizione di misura (eccetto n. art. 479410 − solo in verticale). Azzeramento e 20% di tara mediante vite di regolazione. Alloggiamento superiore e inferiore ruotabili di 360°.
Con ago di trascinamento e impugnatura.

Fornitura:

Inclusa custodia di plastica e manuale di istruzioni.

Accessori speciali:

Set di misuratori di forza a molla n. art. 479421.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello