Giacca donna High Vis Softshell High Vis Yellow/Navy XS

Codice art.: 479125133389XS
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria donna

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglie donna Standard
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Come misurare
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore gelb / marineblau
Taglia unisex XS
Tipo di prodotto Giacca alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 479125133389XS
EAN / GTIN 7330509776629
Codice del produttore 479125133389XS

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
92% poliestere, 8% elastan, softshell a 3 strati, impermeabile 10000 mm, antivento, traspirante Ret 20, 0, elasticizzato, 255 g/m²
Finitura
Dorso allungato, Orlo regolabile con coulisse
Fine manica regolabile con a strappo
Tasche
Tasca sul petto con cerniera
Tasche anteriori con cerniera
Dettagli
Collo foderato in pile, Collo alto
Sezioni delle spalle in colore a contrasto
Buona superficie di trasferimento
Cappuccio rimovibile
Anello a D
Funzionalità
Materiale antivento e impermeabile, senza cuciture nastrate, Campo di colore scuro in sezioni ad alta esposizione al grime
Taglio femminile

Reflex
Dettagli riflettenti, nastro riflettente largo 50 mm, nastro riflettente su corpo e maniche

Chiusura frontale
Robusta cerniera in plastica bidirezionale

Descrizione:

  • Giacca leggera dal taglio femminile
  • Il tessuto softshell la rende estremamente morbida, elastica e confortevole
  • La giacca bicolore presenta colori a contrasto sulle aree esposte per una visibilità e una sicurezza ottimali nei momenti di maggiore necessità
  • Questa giacca hi-vis di design è certificata secondo gli standard di sicurezza e presenta la leggerezza, Il tessuto è impermeabile e il cappuccio può essere rimosso quando non è necessario
  • Certificato secondo lo standard EN ISO 20471, Classe 2 di abbigliamento protettivo ad alta visibilità

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello