Cella di carico idraulica, Intervallo di misurazione: 0-200kN

Codice art.: 479100 0-200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (kN) Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 43
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di misura 0 kN - 200 kN
Risoluzione 10 kN
Errore max. ±1,6 del valore finale del campo di misura (±2,5 con lancetta rattrapante) %
⌀ Pistone 100 mm
Grado di protezione IP IP 43
Superficie del pistone 80 cm2
Metrologia analogico
Altezza rilevatore di forza 41 mm
⌀ Rilevatore di forza 138 mm
Temperatura di esercizio -10 °C - 50 °C
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Scatola dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 479100 0-200
EAN / GTIN 2050001056351

Descrizione

Esecuzione:

Cella di carico idraulica con manometro integrato per la misurazione della forza statica e quasi-statica.
Corpo e pistone in acciaio legato, manometro in ottone estruso con lancetta. Protezione contro la penetrazione di corpi esterni e di acqua nebulizzata (IP43).
3× Filettatura di fissaggio M5 nella base del corpo.

Vantaggi:

In caso di utilizzo conforme si assicura una garanzia di tenuta di 5 anni.

Funzione:

IP43: protezione contro l’acqua nebulizzata fino a un’inclinazione massima di 60° rispetto alla normale posizione d’uso, nonché protezione contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ > 1 mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

Uso:

Nella costruzione di macchine utensili.

Fornitura:

Incluso display, certificato di collaudo e valigetta per il trasporto.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello