Giacca a guscio XXXL

Codice art.: 479019779956XXXL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
    Colore schwarz / rot
    Taglia unisex 3XL
    Tipo di prodotto Giacca impermeabile

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 479019779956XXXL
    EAN / GTIN 7330509592526
    Codice del produttore 479019779956XXXL

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    100% poliestere, oxford, laminato, impermeabile 15000 mm, antivento, traspirante Ret 8, 5, 200 g/m²

    Finitura
    Orlo regolabile con coulisse
    Polsino interno alla manica con foro per il pollice, Fine manica regolabile

    Tasche
    Tasca sul petto con cerniera
    Tasche anteriori con cerniera
    Tasca interna con cerniera

    Fodera
    Fodera in rete

    Funzionalità
    Materiale traspirante a tenuta di vento e acqua, cuciture nastrate

    Dettagli
    Cappuccio rimovibile con fodera in rete, Cappuccio rimovibile e regolabile
    Chiusura nella fodera per il trasferimento
    Stampa sul petto

    Reflex
    Stampa con nastro riflettente sulla manica e sul cappuccio

    Chiusura frontale
    Cerniera in plastica a una via

    Spiegazione taglie
    Il prodotto presenta un arco di taglie esteso in alcuni colori

    Descrizione:

    • Giaccone con cuciture nastrate e materiale superficiale antivento e impermeabile che protegge dal vento, pioggia e dall'usura esterna
    • La giacca shell si integra con gli altri strati di abbigliamento rilasciando l'umidità
    • Coulisse e stopper sull'orlo
    • Cappuccio staccabile con fodera in rete
    • Tasche funzionali tra cui una tasca interna e una tasca interna per il telefono
    • Pannello posteriore allungato per una buona vestibilità
    • Certificato secondo la norma EN 343

    Norma:

    • EN 343, Class 3.3
    • Hi-vis certification not applicable

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello