Misuratore di forze di precisione digitale FMI-B50 (USB) 2500 N

Codice art.: 478987 2500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura (N) Prezzo unitario IVA incl.
  • Interfaccia: Porta USB
  • Grado di protezione IP: IP 65

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di misura 2.500 N
Risoluzione 1 N
Errore max. ±0,15 del valore massimo (±1 cifra) %
Interfaccia Porta USB
Grado di protezione IP IP 65
Alimentazione Alimentazione di rete
Metrologia digitale
Filettatura di raccordo M10
Lunghezza 150 mm
Larghezza 82 mm
Altezza 29 mm
Tipo di prodotto Potenziometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 478987 2500
EAN / GTIN 4260244680895

Descrizione

Esecuzione:

  • Misuratori di forze compatti con pratico alloggiamento in alluminio pressofuso per forze di compressione e di trazione da 0,001 a 2.500 N.
  • Protezione contro i sovraccarichi fino al 500% e albero di misura protetto.
  • Filettatura di montaggio per impugnature aggiuntive.
  • Posizionamento preciso nei banchi di prova grazie alla guida.
  • Elevata velocità di misura per la rilevazione esatta del valore di picco per la determinazione di forze di rottura e di strappo.
  • Memoria dei valori di misura con monitoraggio dati statistici e allarme al superamento del limite.
  • Interfaccia USB per la trasmissione dei dati al PC.

Vantaggi:

Analisi dei dati e controllo del banco di prova in combinazione con i banchi di prova motorizzati. Certificato di taratura DAkkS incluso.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Misurazione delle forze di compressione e di trazione durante il Controllo Qualità e della produzione. Utilizzabile come misuratore manuale mobile anche in aree esterne e in banchi di prova o dispositivi in generale. Le filettature di fissaggio integrate nell’alloggiamento servono per il fissaggio in banchi di prova o per l’inserimento di impugnature aggiuntive.

Fornitura:

Misuratore di forze nella valigetta, accessori avvitabili per ripartizione della forza (testina piatta, testina scanalata, cono, gancio) e manuale di istruzioni per avvio rapido.
Software FMI-AnalyzePro+.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello