Set di 5 fogli 150×500 mm 1 mm

Codice art.: 478760 1
Imposta il prezzo 5 Articolo (29,70 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Spessore (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale: Acciaio legato, INOX

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Limite di errore ±13 µm
    Larghezza pellicole 150 mm
    Lunghezza pellicole 500 mm
    Materiale acciaio legato resistente alla ruggine e agli acidi
    Materiale Acciaio legato, INOX
    Spessore 1 mm
    Numero fogli 5
    Tipo di prodotto Foglio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 478760 1
    EAN / GTIN 2050001057761
    Codice del produttore 786

    Descrizione

    Esecuzione:

    Nastro in acciaio con funzione di spessimetro rigido, laminato a freddo, con elevata precisione di planarità. Lo spessore della pellicola è marcato in modo indelebile. Contenuti in scatole robuste.
    Inossidabile − acciaio legato resistente alla ruggine e agli acidi, materiale n. art. 1.4310 (o 1.4301 spessore 0,02 e 0,05mm), laminato a freddo, rigido, superficie lucida.

    Uso:

    Allestimento di utensili, regolazione di gruppi, compensazione di tolleranze, supporto per dispositivi, allineamento di attrezzature, allestimento di stampi, regolazione del gioco di cuscinetti, adattamento di gruppi, regolazione delle lame di forbici, allineamento di utensili, ecc.

    Fornitura:

    1 Confezione con 5 fogli.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello