Set di 10 fogli 50×300 mm 0,3 mm

Codice art.: 478750 0,3
Imposta il prezzo 10 Articolo (2,26 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
24 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Spessore (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Limite di errore ±7 µm
    Larghezza pellicole 50 mm
    Lunghezza pellicole 100 mm
    Materiale Acciaio C
    Spessore 0,3 mm
    Numero fogli 10
    Tipo di prodotto Foglio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 478750 0,3
    EAN / GTIN 2050001057471
    Codice del produttore 520

    Descrizione

    Esecuzione:

    Nastro in acciaio con funzione di spessimetro rigido, laminato a freddo, con elevata precisione di planarità. Lo spessore della pellicola è marcato in modo indelebile. Contenuti in scatole robuste.
    Acciaio C − acciaio al carbonio, materiale n. 1.1274, laminato a freddo, superficie lucida (Dim. 0,02 inossidabile).

    Uso:

    Allestimento di utensili, regolazione di gruppi, compensazione di tolleranze, supporto per dispositivi, allineamento di attrezzature, allestimento di stampi, regolazione del gioco di cuscinetti, adattamento di gruppi, regolazione delle lame di forbici, allineamento di utensili, ecc.

    Fornitura:

    1 Confezione con 10 fogli.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello