Set di 10 fogli 50×300 mm 0,15 mm

Codice art.: 478750 0,15
Imposta il prezzo 10 Articolo (2,26 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Limite di errore ±5 µm
Larghezza pellicole 50 mm
Lunghezza pellicole 100 mm
Materiale Acciaio C
Spessore 0,15 mm
Numero fogli 10
Tipo di prodotto Foglio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 478750 0,15
EAN / GTIN 2050001057457
Codice del produttore 515

Descrizione

Esecuzione:

Nastro in acciaio con funzione di spessimetro rigido, laminato a freddo, con elevata precisione di planarità. Lo spessore della pellicola è marcato in modo indelebile. Contenuti in scatole robuste.
Acciaio C − acciaio al carbonio, materiale n. 1.1274, laminato a freddo, superficie lucida (Dim. 0,02 inossidabile).

Uso:

Allestimento di utensili, regolazione di gruppi, compensazione di tolleranze, supporto per dispositivi, allineamento di attrezzature, allestimento di stampi, regolazione del gioco di cuscinetti, adattamento di gruppi, regolazione delle lame di forbici, allineamento di utensili, ecc.

Fornitura:

1 Confezione con 10 fogli.
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
    Spessore (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello