Spessimetro calibrato150×2500 mm 1,0 mm

Codice art.: 478720 1,0
(63,54 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Spessore (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Limite di errore ±17 µm
    Lunghezza pellicole 2.500 mm
    Larghezza pellicole 150 mm
    Materiale acciaio legato resistente alla ruggine e agli acidi
    Spessore 1 mm
    Tipo di prodotto Spessore calibrato

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 478720 1,0
    EAN / GTIN 4067263105480
    Codice del produttore 478720 1,0

    Descrizione

    Esecuzione:

    Rotoli in scatole di plastica facili da estrarre e da svolgere. È possibile sovrapporre in un blocco unico le singole scatole per risparmiare spazio e proteggere il materiale dallo sporco.
    Inossidabile − acciaio legato resistente alla ruggine e agli acidi, materiale n. 1.4301, laminato a freddo, rigido, superficie lucida.

    Uso:

    Allestimento di utensili, regolazione di gruppi, compensazione di tolleranze, supporto per dispositivi, allineamento di attrezzature, allestimento di stampi, regolazione del gioco di cuscinetti, adattamento di gruppi, regolazione delle lame di forbici, allineamento di utensili, ecc.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello