Spessimetro calibrato150×2500 mm 0,025 mm

Codice art.: 478700 0,025
(11,87 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Spessore (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Limite di errore ±2 µm
    Lunghezza pellicole 2.500 mm
    Larghezza pellicole 150 mm
    Materiale Acciaio C
    Spessore 0,025 mm
    Tipo di prodotto Spessore calibrato

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 478700 0,025
    EAN / GTIN 4045197207784
    Codice del produttore 478700 0,025

    Descrizione

    Esecuzione:

    Rotoli in scatole di plastica facili da estrarre e da svolgere. È possibile sovrapporre in un blocco unico le singole scatole per risparmiare spazio e proteggere il materiale dallo sporco.
    Acciaio C − acciaio al carbonio, materiale n. 1.0330 (DC01 C490 MA), laminato a freddo, superficie lucida.

    Uso:

    Allestimento di utensili, regolazione di gruppi, compensazione di tolleranze, supporto per dispositivi, allineamento di attrezzature, allestimento di stampi, regolazione del gioco di cuscinetti, adattamento di gruppi, regolazione delle lame di forbici, allineamento di utensili, ecc.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello