Spessimetro 100 mm×5 m 0,3 mm

Codice art.: 478530 0,3
(16,68 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Spessore (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: Norma interna
  • Materiale: Acciaio inossidabile
  • Materiale: Acciaio legato, INOX

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Limite di errore ±7 µm
    Norma Norma interna
    Materiale Acciaio inossidabile
    Materiale Acciaio legato, INOX
    Lunghezza rotolo 5 m
    Larghezza rotolo 100 mm
    Spessore 0,3 mm
    Tipo di prodotto Nastro per spessimetri

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 478530 0,3
    EAN / GTIN 2050001053947
    Codice del produttore 620

    Descrizione

    Esecuzione:

    Nastro in acciaio con funzione di spessimetro rigido, laminato a freddo, con elevata precisione di planarità. Lo spessore del nastro (a partire dalla dimensione 0,02) è marcato in modo indelebile (eccezione: n. art. 478502 a partire da Dim. 0,08).
    Contenuto in una pratica scatola, estraibile come un flessometro. È possibile tagliare la lunghezza desiderata dai 5 o 10 m di nastro.
    Inossidabile − acciaio legato resistente alla ruggine e agli acidi, materiale n. art 1.4310 (o 1.4301 spessore 0,005−0,05 mm), laminato a freddo, rigido, superficie lucida.

    Uso:

    Nella realizzazione di attrezzi e dispositivi per mettere a punto le componenti delle macchine, come pellicola di supporto durante l’allineamento dei pezzi, per la misura di tolleranze di qualsiasi tipo, per il controllo di accoppiamenti e guide, per la regolazione di rulli inchiostratori e rulli compressori.

    Fornitura:

    Da Dim. 0,3 fornitura in bobina / rotolo.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello