{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Limite di errore | ±4 µm | |
Normativa | Norma interna | |
Materiale | Acciaio C | |
Lunghezza rotolo | 5 m | |
Larghezza rotolo | 50 mm | |
Spessore | 0,08 mm | |
Tipo di prodotto | Nastro per spessimetri |
Codice articolo | 478525 0,08 | |
EAN / GTIN | 2050001054098 | |
Codice del produttore | 411 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spessimetro 50 mm×5 m 0,08 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
43 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
203 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
68 pezzi in magazzino
|
|
Spessore | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Limite di errore | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 |
Normativa | Norma interna | Norma interna | Norma interna | Norma interna |
Larghezza rotolo | 50 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
Lunghezza rotolo | 5 | 5 | 10 | 5 |
Materiale | Acciaio C | Acciaio C | Acciaio C | Acciaio inossidabile |
Tipo di prodotto | Nastro per spessimetri | Nastro per spessimetri | Nastro per spessimetri | Nastro per spessimetri |