{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Limite di errore | ±2 µm | |
Normativa | Norma interna | |
Tolleranza | T3 | |
Materiale | Acciaio inossidabile | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | |
Lunghezza rotolo | 5 m | |
Larghezza rotolo | 12,7 mm | |
Spessore | 0,03 mm | |
Tipo di prodotto | Nastro per spessimetri |
Codice articolo | 478505 0,03 | |
EAN / GTIN | 2050001054807 | |
Codice del produttore | 905 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Spessimetro 12,7 mm×5 m, Acciaio inossidabile, Spessore: 0,03mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
126 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
57 pezzi in magazzino
|
|
Spessore | 0,03 mm | 0,03 mm |
Limite di errore | ±2 µm | ±2 µm |
Materiale | Acciaio legato, INOX | Acciaio legato, INOX |
Normativa | Norma interna | Norma interna |
Larghezza rotolo | 12,7 mm | 12,7 mm |
Tipo di prodotto | Nastro per spessimetri | Nastro per spessimetri |
Tolleranza | T3 | T3 |