{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Limite di errore | ±7 µm | |
Normativa | Norma interna | |
Tolleranza | T3 | |
Materiale | Acciaio C | |
Lunghezza rotolo | 5 m | |
Larghezza rotolo | 12,7 mm | |
Spessore | 0,25 mm | |
Tipo di prodotto | Nastro per spessimetri |
Codice articolo | 478450 0,25 | |
EAN / GTIN | 2050001055057 | |
Codice del produttore | 119 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spessimetro 12,7 mm×5 m 0,25 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
97 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
201 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino
|
|
Spessore | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Limite di errore | ±7 | ±7 | ±7 | ±7 |
Normativa | Norma interna | Norma interna | Norma interna | Norma interna |
Larghezza rotolo | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
Lunghezza rotolo | 5 | 5 | 10 | 5 |
Materiale | Acciaio C | Acciaio C | Acciaio C | Acciaio inossidabile |
Tipo di prodotto | Nastro per spessimetri | Nastro per spessimetri | Nastro per spessimetri | Nastro per spessimetri |