Giacca invernale flame retardant XXXL

Codice art.: 478415168900XXXL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
Colore marineblau
Taglia unisex 3XL
Tipo di prodotto Giacca di protezione per saldatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 478415168900XXXL
EAN / GTIN 7330509717059
Codice del produttore 478415168900XXXL

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
85% cotone, 14% poliestere, 1% antistatico, twill, antistatico resistente alle fiamme, 350g/m²
Finitura
Orlo regolabile con chiusura a strappo, Dorso allungato
Fine manica regolabile con chiusura a strappo
Dettagli
Giubbotto sulla schiena
Collo alto con cerniera coperta
Etichette di certificazione esterne
Funzionalità
Maniche pre-curvate
Foderate, Repellente all'olio, allo sporco e all'acqua

Chiusura frontale
Robusta cerniera metallica unidirezionale nascosta

Tasche
Tasca interna con patta
Tasche sul petto con cerniera coperta
Tasca interna

Descrizione:

  • Giacca resistente alle fiamme per l'abbigliamento invernale, con robusta cerniera metallica unidirezionale nascosta e pratiche tasche
  • Pannello posteriore a soffietto e maniche articolate per un maggiore comfort
  • Il tessuto è conforme alla norma sull'arco elettrico EN 61482-1-1 ATPV 16. 0 cal/ cm²
  • Certificato ai sensi delle norme EN 1149-5, EN 342, IEC 61482-2 Classe 2
  • EN ISO 11611, Classe 1 A1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • EN 13034 PB (6)

Norma:

  • EN 13034 PB [6]
  • EN 342 together with 1869-1514
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611, Class 1 A1
  • IEC 61482-2, class 2
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello