Giacca invernale high vis XXL

Codice art.: 478019773389XXL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
Colore gelb / marineblau
Taglia unisex 2XL
Tipo di prodotto Giacca alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 478019773389XXL
EAN / GTIN 7330509655467
Codice del produttore 478019773389XXL

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% poliestere, oxford, laminato, impermeabile 15000 mm, antivento, traspirante Ret 8, 5, 200 g/m²

Finitura
Orlo regolabile con coulisse
Polsino interno alla manica con foro per il pollice, Fodera
Fodera in piumino nella manica, Fodera leggera, Fodera in Airmesh

Funzionalità
Materiale traspirante a tenuta d'acqua e di vento, cuciture nastrate
Maniche pre-curvate

Dettagli
Logo stampato sul petto
Chiusura nella fodera per il trasferimento
Anello a D
Cappuccio rimovibile e regolabile (venduto separatamente, 2165, 2166)
Tasche
Tasche laterali con cerniera
Tasche sul petto con cerniera
Tasca interna con cerniera

Reflex
Dettagli riflettenti, Nastro riflettente su corpo, maniche e spalle, Nastro riflettente a trasferimento largo 50 mm
Chiusura frontale
Cerniera in plastica unidirezionale

Descrizione:

  • Giacca invernale leggera ad alta visibilità con ampia libertà di movimento e buone caratteristiche per le condizioni climatiche più fredde
  • La giacca è antivento, - e impermeabile con cuciture nastrate e ha una fodera in rete leggera che aumenta la flessibilità e mantiene il calore
  • I dettagli riflettenti stampati sulle spalle offrono una buona visibilità anche dall'alto
  • Può avere anche un cappuccio aggiuntivo in tessuto ad alta visibilità e borchie a pressione (modello 2165 con fodera leggera o 2166 con fodera in rete)
  • Certificato secondo le norme EN 343 e EN ISO 20471 XS-S Classe 2, M-->: Classe 3, abbigliamento protettivo per alta visibilità

Norma:

  • EN 343, Class 4,2
  • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
  • Combination Certification C ->S
  • EN 342 together with art: 1885

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello