• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Placchetta ravvivatrice 10,5x33x5 mm 15-1,8 B180

Codice art.: 477755
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Dispositivo di ravvivatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 477755
EAN / GTIN 9003174777557
Codice del produttore 477755
Numero-L L50140 1309

Descrizione

Descrizione:

Le piastre di medicazione sono un'alternativa di alta qualità ai soliti diamanti a grana singola. Sono adatti per la medicazione di tutti i dischi in corindone e carburo di silicio. Sono preferibilmente utilizzati per rifinire dischi larghi e dischi profilati con un bordo poco profondo. Utilizzando le piastre di medicazione, è possibile ottenere la massima precisione nel processo di medicazione.

Proprietà:

  • Forma: PIASTRA 50AP PER MEDICAZIONE
  • Specifiche : 15 - 1,8
  • Dimensioni (P/L x P x a/L): 10,5 x 33 x 5 mm
  • Diametro: 10,5 mm
  • Spessore: 33 mm
  • Foratura: 5 mm

Vantaggi:

  • Disponibile in 3 varianti diamantate
  • Elevata ripetibilità

Uso:

  • Per la medicazione fissa di tutti i dischi in corindone e carburo di silicio

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello