{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per raggio | 1 mm - 7 mm | |
Progressione 0,25 mm | 1 mm - 3 mm | |
Progressione 0,5 mm | 3 mm - 7 mm | |
Numero lame per raggio interno/esterno | 17 | |
Tipo di prodotto | Raggimetri |
Codice articolo | 477500 1-7 | |
EAN / GTIN | 4045197207357 | |
Codice del produttore | 477500 1-7 |