Lima diamantata 140 mm 70-5-2x3X70 D126GST a legande galvanico

Codice art.: 477430
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Lima ad ago

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 477430
    EAN / GTIN 9003174774303
    Codice del produttore 477430
    Numero-L L50140 1898

    Descrizione

    Descrizione:

    Queste lime diamantate con legame galvanico sono utilizzate principalmente nella lavorazione di acciai temprati e carburo. Ma sono adatti anche per vetro, ceramica e materiali superiori a 40 HRC. Questo prodotto è disponibile solo con grana diamantata D35. Fa parte dell'attrezzatura standard di ogni produttore di utensili. Su richiesta sono disponibili grani fini.

    Proprietà:

    • Forma: LIMA AD AGO 90 N.
    • Specifiche : 70 - 5 - 2 X 3X70
    • Diametro: 140 mm
    • Grana: 126
    • Idoneità dei materiali: Acciaio

    Vantaggi:

    • Grana fine su richiesta
    • Adatto per diversi materiali

    Uso:

    • Eccellente per la lavorazione di acciai temprati e carburo, ma adatto anche per vetro, ceramica e materiali superiori a 40 HRC

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello