Lima diamantata 140 mm 70-5-1,5x3X70 D126GST a legande galvanico

Codice art.: 477422
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Platorello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 477422
EAN / GTIN 9003174774228
Codice del produttore 477422
Numero-L L50140 1886

Descrizione

Descrizione:

Queste lime diamantate con legame galvanico sono utilizzate principalmente nella lavorazione di acciai temprati e carburo. Ma sono adatti anche per vetro, ceramica e materiali superiori a 40 HRC. Questo prodotto è disponibile solo con grana diamantata D35. Fa parte dell'attrezzatura standard di ogni produttore di utensili. Su richiesta sono disponibili grani fini.

Proprietà:

  • Forma: LIMA AD AGO 90 N.
  • Specifiche : 70 - 5 - 1,5 X 3X70
  • Diametro: 140 mm
  • Grana: 126
  • Idoneità dei materiali: Acciaio

Vantaggi:

  • Grana fine su richiesta
  • Adatto per diversi materiali

Uso:

  • Eccellente per la lavorazione di acciai temprati e carburo, ma adatto anche per vetro, ceramica e materiali superiori a 40 HRC

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello