Descrizione:
Rispetto agli utensili di smerigliatura tradizionali in ceramica, gli utensili CBN sono caratterizzati da una lunga durata e tempi di smerigliatura notevolmente più brevi. Inoltre, offrono un elevato grado di precisione dimensionale. Grazie a questo utensile legato galvanicamente, si lavora principalmente acciai ad alta lega e HSS, ma è anche possibile elaborare INOX in misura limitata.
Proprietà:
- Forma: PIN AFFILATURA 1A1W
- Specifiche : 7 X S3
- Dimensioni (P x P): 5 x 7 mm
- Diametro: 5 mm
- Spessore: 7 mm
- Grana: 126
- Idoneità dei materiali: HSS, acciaio
Vantaggi:
- Elevata precisione dimensionale
- Per diametri piccoli
- Abrasivo superabrasivo
Uso:
- Per la rettifica cilindrica interna di pezzi in acciai altolegati e HSS