• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Rettifica in tondo esterna con mole al CBN elettrodeposto 2 x 4 mm 4 X S3

Codice art.: 477406
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva per rettifica in tondo interna

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 477406
EAN / GTIN 9003174774068
Codice del produttore 477406

Descrizione

Descrizione:

Rispetto agli utensili di smerigliatura tradizionali in ceramica, gli utensili CBN sono caratterizzati da una lunga durata e tempi di smerigliatura notevolmente più brevi. Inoltre, offrono un elevato grado di precisione dimensionale. Grazie a questo utensile legato galvanicamente, si lavora principalmente acciai ad alta lega e HSS, ma è anche possibile elaborare INOX in misura limitata.

Proprietà:

  • Forma: PIN AFFILATURA 1A1W
  • Specifiche : 4 X S3
  • Dimensioni (P x P): 2 x 4 mm
  • Diametro: 2 mm
  • Spessore: 4 mm
  • Grana: 91
  • Idoneità dei materiali: HSS, acciaio

Vantaggi:

  • Elevata precisione dimensionale
  • Per diametri piccoli
  • Abrasivo superabrasivo

Uso:

  • Per la rettifica cilindrica interna di pezzi in acciai altolegati e HSS

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello