Rettifica in tondo esterna, diamante elettroplaccato 10 x 10 mm 10 X S6 X 50

Codice art.: 477358
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mola abrasiva per rettifica in tondo esterna

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 477358
EAN / GTIN 9003174773580
Codice del produttore 477358

Descrizione

Descrizione:

Con questo utensile legato galvanicamente, si lavora principalmente in carburo e ceramica industriale. Rispetto agli utensili di rettifica in ceramica tradizionali, gli utensili diamantati sono caratterizzati da una lunga durata e tempi di smerigliatura notevolmente più brevi. Inoltre, offrono un'elevata precisione dimensionale ed esercitano una bassa pressione di levigatura. In questo modo, è possibile lavorare diametri particolarmente piccoli.

Proprietà:

  • Forma: PIN AFFILATURA 1A1W
  • Specifiche : 10 X S6 X 50
  • Dimensioni (P x P): 10 x 10 mm
  • Diametro: 10 mm
  • Spessore: 10 mm
  • Grana: 151
  • Idoneità dei materiali: Metallo duro, ceramica

Vantaggi:

  • Elevata precisione dimensionale
  • Per diametri piccoli
  • Abrasivo superabrasivo

Uso:

  • Per la levigatura cilindrica interna di pezzi in carburo e ceramiche industriali

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello