Contafiletti M/W

Codice art.: 477000 M/W
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
su richiesta
Disponibile a magazzino
708 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per filettatura Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Per filettatura metrica e Whitworth
    Per passi da 0,25 mm - 6 mm
    Per numero spire/pollice 4 - 62
    Numero lame 24/28
    Tipo di prodotto Contafiletti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 477000 M/W
    EAN / GTIN 4045197207333
    Codice del produttore 477000 M/W

    Descrizione

    Esecuzione:

    In acciaio; con denti fresati di precisione. Staffa di supporto piana con viti di arresto per il fissaggio dei calibri.

    Uso:

    Per controllare il passo dei filetti esterni e interni.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello