Chiave per candele di accensione ∙ Attacco quadro, cavo, 10 mm (3/8 di pollice) ∙ Profilo a doppio esagono esterno ∙ 14 ∙ 154 mm

Codice art.: 4766-3
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4766-3
EAN / GTIN 4000896199976
Codice del produttore 4766-3
Numero-L L60140 3938

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Sostituzione di candele di accensione 14 mm es. BMW e MERCEDES-BENZ
  • Il doppio profilo esagonale consente l'azionamento di candele di accensione di 14 mm con esagono e doppio esagono
  • Molla a corona per una ritenuta sicura delle candele di accensione, e per un'applicazione e un montaggio senza problemi
  • Angolo di rotazione ±56°
  • Con snodo - per lavori in punti difficilmente accessibili e per il superamento di spigoli di disturbo
  • Attacco con gola di rotolamento delle sfere
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 10 mm (3/8 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo a doppio esagono esterno
  • Apertura chiave: 14 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 154 mm
  • Diametro: d1 (in uscita): 19.1 mm
  • Diametro d2 (in uscita): 18 mm
  • Per utilizzo manuale
In acciaio inox e atermicheApertura massima dell'isolatore in ceramica6 elementi a molla – bloccaggio sicuro delle candeleAmmortizzamento dei movimenti trasversali

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello