Chiave per candele di accensione ∙ Attacco quadro, cavo, 10 mm (3/8 di pollice) ∙ Profilo esagonale esterno ∙ 16 ∙ 270 mm

Codice art.: 4766-1
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4766-1
EAN / GTIN 4000896048991
Codice del produttore 4766-1
Numero-L L60140 329

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Sostituzione di candele di accensione (16 mm o 58″)
  • Molla a corona come meccanismo di ritenuta delle candele di accensione
  • Ad es. su VWAUDISEATŠKODARENAULTFIATFORDOPELBMWNISSANHONDAMAZDAMITSUBISHIKIAVolvo
  • Angolo di rotazione ±50°
  • Misure americane
  • Con snodo - per lavori in punti difficilmente accessibili e per il superamento di spigoli di disturbo
  • Attacco con gola di rotolamento delle sfere
  • Superficie: cromata
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 10 mm (3/8 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo esagonale esterno
  • Apertura chiave: 16 mm ∙ 5/8 ″
  • Dimensioni / Lunghezza: 270 mm
  • Diametro: d1 (in uscita): 21.4 mm
  • Diametro d2 (in uscita): 18 mm
  • Peso netto (kg): 0.26 kg
  • Per utilizzo manuale
In acciaio inox e atermicheApertura massima dell'isolatore in ceramica6 elementi a molla – bloccaggio sicuro delle candeleAmmortizzamento dei movimenti trasversali

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello