Scala pozzo acc.inox

Codice art.: 47655
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Scale per pozzi

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 47655
    EAN / GTIN 4003866476558
    Codice del produttore 47655

    Descrizione

    Descrizione:

    Larghezza esterna scala: 440 mm.
    Distanza tra i pioli: 280 mm.
    Dimensioni dello staggio: 50 × 20 mm.
    Dimensioni dei pioli forati: 29 x 29 mm.
    Materiale: acciaio inossidabile V4A (1.4571).

    Proprietà:

    Lunghezza 4.2 m
    Materiale Acciaio inossidabile
    Numero di pioli 15
    Peso 23.3 kg

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello