Abrasivi per affilatura seghe DENTEC-CA 250x12x32 mm M455A609M7B82/63

Codice art.: 476545
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mole abrasiva a legante ceramico per seghe

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 476545
EAN / GTIN 9003174765455
Codice del produttore 476545

Descrizione

Descrizione:

TYROLIT offre un'ampia gamma di utensili, abbinati a varie rettificatrici e passi dei denti. Sono adatti per la smerigliatura a secco e a umido per seghe HSS, CV e elicoidali. I prodotti sono disponibili in diversi profili di spigoli, formati 1, 1F, 1C, con diametro compreso tra 150 e 350 mm.

Proprietà:

  • Forma: 1 F..
  • Grana: 60
  • Vs /max: 63 m/s..
  • Specifiche : M455A60M7B82 /63
  • Dimensioni (P x P x a): 250 x 12 x 32 mm
  • Diametro: 250 mm
  • Spessore: 12 mm
  • Foratura: 32 mm
  • Idoneità dei materiali: Acciaio, HSS

Vantaggi:

  • Elevata ritenzione del profilo
  • Per la smerigliatura a umido
  • Adattato alle esigenze della superficie

Uso:

  • Per la levigatura a secco e a umido di seghe HSS, CV e seghettate

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello