Assortimento per riparazioni candelette ad incandescenza ∙ 185 mm x 153 mm x 52 mm

Codice art.: 4760-M10X1/9
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4760-M10X1/9
EAN / GTIN 4000896191529
Codice del produttore 4760-M10X1/9
Numero-L L60140 5857

Descrizione

Descrizione:

  • Riparazione filettature senza necessità di smontare la testata
  • Le filettature strappate M10 x 1 vengono modificate con filettature M12 x 1
  • 1 punta elicoidale 9 mm con bussola distanziatrice
    1 maschio per filettare M10 x 1
    1 maschio per filettare M12 x 1
    1 punta elicoidale 11 mm
    5 inserti filettati M10 x 1
  • In combinazione con serie di estrattori per candelette ad incandescenza 4760/6
  • Cassetta in resina sintetica 165-S (1/9)
  • Safety-Insert-System, alloggiamento in espanso morbido bicomponente. Alloggiamento adatto anche per HAZET Assistent
  • Made in Germany
  • Dimensioni / Lunghezza: 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Peso netto (kg): 0.55 kg
  • Numero utensili: 9

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello