PINZA

Codice art.: 475A.20
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
Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 475A.20
EAN / GTIN 3148511782118
Codice del produttore 475A.20
Numero-L L60130 4082

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Ogni pinza ha due impostazioni di lavoro per anelli di tenuta con serraggio esterno o interno
  • brunito, con rivestimento in PVC

Proprietà:

  • d [mm]: 1,8
  • d min. - max. [mm]: 20 --> 48 - 19 --> 45
  • L [mm]: 200
  • [g]: 155

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello