• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Calibro per fori con punte in acciaio 0,45-1,5 mm

Codice art.: 475500 0,45-1,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
258 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di misura 0,45 mm - 1,5 mm
Progressione 0,05 mm 0,45 mm - 1,3 mm
Progressione 0,1 mm 1,3 mm - 1,5 mm
Numero spine 20
Tipo di prodotto Calibro per fori con spine in acciaio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 475500 0,45-1,5
EAN / GTIN 4045197329752
Codice del produttore 475500 0,45-1,5

Descrizione

Esecuzione:

Spine di riscontro in acciaio con supporto contrassegnato. Per testare i fori degli ugelli e gli altri fori piccoli.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello